Kit de inicio HCT: llave dinamométrica/ángulo de giro electrónica con comprobador de par y lápiz, Tipo: 2

Número de artículo: 655082 2
Descuento
2.422,03 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 595,53 € /piezas
  • 1.743,30 € /piezas
a petición
En stock
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido antihorario 3 %
Rango de par de giro mín. 6 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Longitud total L 370 mm
Peso total 735 g
Interfaz Bluetooth®; USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Tensión nominal 3,6 V
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Serie HCT
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 303 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 282 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 21,1 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 6
Par máx., Nm 30
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Aplicación de radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Tamaño de la pantalla 2,8 pul
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta indicadora
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Indicación digital
Rango de par de giro máx. 30 Nm
Certificado de prueba del fabricante sí
Messtechnik electrónica
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 grados
Messfunktionen ángulo de giro; Par de giro
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Grado; Porcentaje
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 grados
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 655082 2
EAN / GTIN 4069515061650
Número del fabricante 655082 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El kit de inicio HCT para llave dinamométrica ofrece una introducción ideal a la comprobación y documentación digital del par. El paquete completo combina la llave dinamométrica electrónica n.º 655010, el comprobador de par n.º 654410 y la aplicación HCT para Windows en una potente solución perfectamente conectada para procesos de montaje precisos.
Funciones y ventajas del paquete

1. Atornillado preciso con la llave dinamométrica electrónica n.º 655010 30
La llave dinamométrica proporciona valores de medición de alta precisión, múltiples modos de medición y un manejo intuitivo. Gracias a las señales electrónicas y al claro indicador, cada atornillado se realiza de forma segura y precisa.

2. Comprobación fiable con el comprobador de par n.º 654410 50
Antes y después de su uso, la llave dinamométrica se puede comprobar fácilmente y de acuerdo con la normativa en el aparato de comprobación. Esto garantiza una precisión de medición constante y contribuye a asegurar la calidad según los estándares industriales.

3. Documentación y análisis digitales con la aplicación HCT para Windows
La aplicación permite gestionar cómodamente el trabajo, transferir, evaluar y archivar todos los valores de medición y comprobación. Los usuarios obtienen:
  • Guía intuitiva para el operario
  • Trazabilidad transparente de sus datos de medición
  • Documentación automática según las especificaciones de prueba
  • Informes con vista general para requisitos de auditoría y control de calidad

Resumen de las ventajas
El kit de inicio HCT para llave dinamométrica combina hardware, software y garantía de calidad en un solo paquete. Permite una rápida introducción en los procesos de montaje en red, reduce las fuentes de error y ofrece la máxima transparencia en la supervisión de herramientas.

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Incluye llave de carraca enchufable.

Contenido:

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica: N.º 655010 30
Aparato de comprobación del par de giro electrónico: N.º 654410 50
Emisor de radio para la aplicación de Windows HCT: N.º 498999 SINGLE

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
  • Para apriete a la izquierda y a la derecha.
  • Tener en cuenta el distancia entre puntos de la herramienta insertable utilizada o la prolongación y adaptar en consecuencia.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo en estado estable y con suficiente libertad de movimiento.
  • Mantener limpio el mango.
  • En caso de suciedad, limpiar antes de usar.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables compatibles en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.
  • Cubrir siempre los casquillos que no se utilicen.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No sobrepasar el par de giro máximo de la llave dinamométrica, el vaso, la herramienta insertable y el atornillado.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.