Kit de pornire HCT – Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație cu dispozitiv electronic de verificare dinamometrică și stick, Tip: 2

Cod articol.: 655082 2
Reducere
2.374,54 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 509,00 € /buc.
  • 1.490,00 € /buc.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Interval cuplu min. 6 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Rezoluţie de afişare 0,01 Nm
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Lungimea totală L 370 mm
Greutate totală 735 g
Interfaţă Bluetooth®; USB
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Tensiune nominală 3,6 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Serie HCT
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 303 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 282 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 21,1 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 6
Cuplu max., Nm 30
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Rezoluţie unghiulară 0,1 grade
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Grad; Procent
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 grad
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Dimensiune afişaj 2,8 inchi
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback de indicare
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Interval cuplu max. 30 Nm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 655082 2
EAN / GTIN 4069515061650
Număr producător 655082 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Kitul de pornire HCT de cheie dinamometrică oferă o introducere ideală în verificarea și documentarea dinamometrică digitală. Pachetul complet combină cheia dinamometrică electronică cod 655010, dispozitivul electronic de verificare dinamometrică cod 654410 și aplicația HCT Windows într-o soluție performantă și perfect conectată pentru procese de asamblare precise.
Funcțiile și avantajele pachetului

1. Înșurubare precisă cu cheia dinamometrică electronică cod 655010 30
Cheia dinamometrică oferă valori măsurate extrem de precise, moduri de măsurare variate și o operare intuitivă. Datorită semnalelor electronice și a afișajului clar, fiecare înșurubare este efectuată în mod sigur și precis.

2. Verificare fiabilă cu dispozitivul de verificare dinamometrică cod 654410 50
Înainte și după utilizare, cheia dinamometrică poate fi controlată cu ușurință și în conformitate cu standardele pe aparatul de testare. Acest lucru garantează o precizie constantă a măsurătorilor și contribuie la asigurarea calității, în conformitate cu standardele industriale.

3. Documentare și analiză digitală cu aplicația HCT Windows
Aplicația permite ghidarea confortabilă a lucrătorilor, transferul, evaluarea și arhivarea tuturor valorilor de măsurare și verificare. Utilizatorii primesc:
  • Ghidare intuitivă a lucrătorilor
  • trasabilitatea transparentă a datelor de măsurare
  • documentarea automată conform specificațiilor de verificare
  • rapoarte clare pentru cerințele de audit și asigurare a calității

Toate avantajele pentru dvs., dintr-o privire
Kitul de pornire HCT de chei dinamometrice HCT Starter Kit combină hardware, software și asigurarea calității într-un singur pachet. Permite o inițiere rapidă în procesele de asamblare interconectate, reduce sursele de eroare și asigură transparență maximă în monitorizarea sculelor.

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Incl. cheie cu clichet.

Conţinut:

Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație: Cod 655010 30
Dispozitiv electronic de verificare dinamometrică: Cod 654410 50
Receptor pentru aplicaţie HCT Windows: Cod 498999 SINGLE

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Pentru strângere spre stânga şi spre dreapta.
  • Respectaţi măsura fixă a capului ataşabil utilizat sau a prelungitorului şi faceţi ajustarea corespunzătoare.
  • Pentru uz industrial.
  • Înainte de utilizare, lăsaţi minimum 30 de minute la temperatura camerei.
  • Utilizaţi doar dacă aveţi o poziţie stabilă şi o libertate de mişcare suficientă.
  • Păstraţi mânerul curat.
  • Dacă este murdar, curăţaţi-l înainte de utilizare.
  • Înainte de utilizare verificaţi dacă starea de funcţionare este perfectă din punct de vedere tehnic şi sigură din punct de vedere operaţional.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • În cazul căderii sau lovirii de alte obiecte, folosiţi scula din nou numai după verificarea şi calibrarea integrală.
  • Utilizaţi-o doar în combinaţie cu capete ataşabile potrivite ca formă şi mod de executare.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.
  • Acoperiţi întotdeauna fişele nefolosite.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu depăşiţi cuplul maxim al cheii dinamometrice, bitului de cheie tubulară, capului ataşabil şi al îmbinării cu şurub.
  • Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.