Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 30-teilig, Typ: SD

Artikel-Nr.: 634025 SD
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
945 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive: 8-22
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-10
  • 6-kant Steckschlüssel Profil: Surfacedrive
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive 8-22 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-10 mm
6-kant Steckschlüssel Profil Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 357 mm
Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 12-kant-Steckschlüssel
Füllgrad einer Schublade in G 6×14
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Herstellernummer 634025 SD
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und Schnellverschluss.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix-Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M14 und 1/4 − 1/2 Zoll (amerikanische Zollabmessungen), für Zündkerzen 16 und 20,8 mm und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 14 St. Nr. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 637329 Gr. 16; 20,8
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 637629 Gr. 4; 5; 6; 8; 10
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 3 St. ähnlich Nr. 637560 Gr. TX25; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. Nr. 635729
Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. ähnlich Nr. 635635 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229
Knarre: 1 St. Nr. 635025
Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650000 Gr. 3 Antrieb Sechskant 1/4 Zoll E 6,3 - Abtrieb Vierkant 3/8 Zoll
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox