Verlängerung, 3/8 Zoll „Wobble-Fix“, ganze Länge: 75mm

Artikel-Nr.: 635635 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
845 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 75 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635635 75
EAN / GTIN 4991644062331
Herstellernummer 3763-75

Beschreibung

Ausführung:

Zweistufige Verlängerung. Die Winkelverlängerung (bis 15° möglich), kann durch Einrastung festgestellt werden.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.