Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 16mm

Artikel-Nr.: 637329 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
765 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 16 mm
Durchmesser außen, für Außenzwölfkant 21,7 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3120
Länge gesamt 60 mm
Set nein
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außenzwölfkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637329 16
EAN / GTIN 4062406061210
Herstellernummer 637329 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit HT-Drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.
12-kant-Steckschlüsseleinsätze.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.