Ring-Ratschenschlüssel, Typ: LOWPROFILE

Artikel-Nr.: 630357 LOWPROFILE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 115 mm
Herstellerbezeichnung Ring-Ratschenschlüssel, Typ: LOWPROFILE
Produktart Ratschenschlüssel
Zähnezahl (Rastung) 72
Antrieb Griff
Abtrieb für Außenzwölfkant
Teleskopfunktion nein
Oberfläche Werkzeug verchromt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630357 LOWPROFILE
EAN / GTIN 4062406625900
Herstellernummer 630357 LOWPROFILE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der GARANT LOWPROFILE Ring-Ratschenschlüssel wurde speziell für Schraubarbeiten entwickelt, bei denen herkömmliche Ratschen- und Steckschlüsselsysteme aufgrund ihrer Bauhöhe an ihre Grenzen stoßen. Durch das innovative LOWPROFILE-System entsteht eine besonders flache Werkzeugkombination, die selbst in engen Bauräumen ein komfortables und effizientes Arbeiten ermöglicht.

Im Gegensatz zu klassischen Knarren und Steckschlüsseln ragt der eingesetzte Steckschlüsseleinsatz beim LOWPROFILE-System nur minimal aus dem Ring-Ratschenschlüssel heraus. Der Steckschlüssel wird nahezu vollständig von der Ratsche aufgenommen, sodass lediglich das eigentliche Schraubprofil sichtbar bleibt. Dadurch reduziert sich die Gesamthöhe des Werkzeugs erheblich, was einen entscheidenden Vorteil bei Verschraubungen mit eingeschränkter Zugänglichkeit bietet.

Der Ring-Ratschenschlüssel ermöglicht in Verbindung mit den passenden LOWPROFILE-Steckschlüsseleinsätzen ein schnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern bei gleichzeitig hoher Kraftübertragung. Die kompakte Bauweise erleichtert Arbeiten in engen Maschinenräumen, an Fahrzeugen, in der Instandhaltung sowie bei Montage- und Serviceeinsätzen. Insbesondere bei versenkten, verdeckten oder schwer erreichbaren Verschraubungen spielt das LOWPROFILE-System seine Stärken aus.

Gefertigt für den professionellen Einsatz, überzeugt der GARANT LOWPROFILE Ring-Ratschenschlüssel durch seine robuste Konstruktion, hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer. Das System bietet eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Ratschenlösungen und unterstützt Anwender dabei, auch unter anspruchsvollen Bedingungen effizient und präzise zu arbeiten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Innovatives LOWPROFILE-System für besonders flache Werkzeugaufbauten.
  • Deutlich reduzierte Bauhöhe gegenüber klassischen Ratschen- und Steckschlüsselsystemen.
  • Steckschlüsseleinsatz verschwindet nahezu vollständig im Ring-Ratschenschlüssel.
  • Nur das Schraubprofil ragt aus dem Werkzeug heraus.
  • Ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen.
  • Hohe Kraftübertragung bei kompakter Bauform.
  • Perfekt für Wartung, Montage, Maschinenbau und Fahrzeugtechnik.
  • Robuste GARANT Qualität für den professionellen Dauereinsatz.
  • Kompatibel mit LOWPROFILE-Steckschlüsseleinsätzen.

Passend für:

Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile, ¼ Zoll-Vierkant Nr. 630355 Gr. 14.