Verstellbarer Hakenschlüssel, für Drehmomentschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-⌀: 20-42mm

Artikel-Nr.: 628520 20-42
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 771Md
Herstellerbezeichnung 771Md
für Muttern-Außen-⌀ 20 mm - 42 mm
ganze Länge 135 mm
effektive Länge A 100 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Herstellernummer 51516
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Hakenschlüssel mit Nase. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Mit Vierkantaufnahme 1/2 Zoll bzw. 3/4 Zoll (Gr. 95 − 165) zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel (ab Nr. 655500).

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager‑Nutmuttern DIN 981.