Aufnahmewalze ⌀ 100×100 mm, Typ: AIR

Artikel-Nr.: 568577 AIR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 100 mm
Bohrungs-⌀ 19 mm
Bauart pneumatisch
Härtegrad AIR
Farbe schwarz
Produktart Satinier-Walzenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568577 AIR
EAN / GTIN 4062406297961
Herstellernummer 568577 AIR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Doppelkeilnut.
Pneumatische Ausführung, individuelle Einstellung des Härtgrades möglich. Adapter für Fahrradpumpen enthalten.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Minischleifbändern Nr. 568531568561.