Minischleifband ⌀ 90×100 mm, SC-BF, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 568561 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,58 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    14,65 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 100
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 90 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 289 mm
Herstellerbezeichnung SC-BF
Ausführung A coarse
Farbe braun
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568561 100
EAN / GTIN 4001895524561
Herstellernummer 7100219069
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Vlies-Minischleifbänder zum Überblenden, Satinieren und Finishen.
Mit Filmunterlage für leichten Aufsatz auf alle Walzen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.