Minischleifband ⌀ 90×100 mm, 947A, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 568531 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,44 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    4,53 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 152 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 90 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 289 mm
Herstellerbezeichnung 947A
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Herstellernummer 7100176939
Hersteller/verantwortliche Person Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Niederlande, www.danpoort.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Premiumschleifband mit präzisionsgeformtem Cubitron™ II Keramikkorn (selbstschärfend). Mit Schleifhilfsmittel für noch kühleren Schliff.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.
Deutlicher Leistungsvorsprung auf schwer zu bearbeitenden Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Aluminium.