• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHT 2104 11.5NPTF IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPTF Innen- oder Außengewinden (Dampf, Gas, Wasserrohre)

Artikel-Nr.: 5669478
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5669478
EAN / GTIN 7291075376920
Herstellernummer 5669478
L-Nummer L24290 132

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 2.209 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Gewindesteigung (TP) 2.209 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen