MT LNHT 2104 11.5NPTF IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev NPTF (za parne, plinske in vodovodne cevi)

Št. art.: 5669478
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5669478
EAN/GTIN 7291075376920
Številka proizvajalca 5669478
L-število L24290 132

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 21 mm, debelina ploščice (S1) 4,8 mm, širina ploščice (W1) 12,6 mm, navojna smola (TP) 2 209 mm, navoj na palec (TPI) 11,5 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,6 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NPTF60
  • Navojni razmik (TP) 2.209 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 11,5 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse