Fächerschleifscheibe FORCE STEEL (Z SGP) für Stahl, ⌀ 125 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 566323 60
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser
125 mm
Durchmesser Bohrung H
22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max.
80 m/s
Drehzahl max.
12 200 min-1
Produktart
Fächerschleifscheibe
Schleifmittel
Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh)
60 Mesh
geeignet für Material
Stahl; Edelstahl (rostfrei)
Werkstoffgruppe
Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max.
0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566323 60
EAN / GTIN 4007220417515
Herstellernummer 4007220417515
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe für die anspruchsvolle Bearbeitung.
Die patentierte Bauform mit hoher Belagdichte für hohe Abtragleistung und Standzeit.
  • Innovative Fächerschleifscheibe für besondere Aufgabenstellungen mit hohem Abtrag.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch konstante Schleifaggressivität und höchster Standzeit im Vergleich zu konventionellen Fächerschleifscheiben.
  • Durch die einzigartige Bauform mit Kunststofftragteller und sichelförmigen, kompakt angeordneten Lamellen wird eine unübertroffen hohe Zerspanungsleistung erzielt.
  • Optimal geeignet für hohen Abtrag, z.B. Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten.