{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | HD-DR | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 76,2 mm | |
| Antriebsmaschine | Geradschleifer | |
| Aufnahme | Roloc™ Schnellwechselsystem | |
| Feinheitsgrad | extra grob | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifvlies | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Körnungsvergleich min. | 50 | |
| Körnungsvergleich max. | 50 | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 554059 50 | |
| EAN / GTIN | 068060671899 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |