Rounový kotouč HD-DR, ⌀ 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 50

Artiklové číslo: 554059 50
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    90,00 CZK / 1 ks
  • od 25 ks
    75,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
547 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce HD-DR
Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 76,2 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti extra hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva Keramické zrno (CER)
Porovnání zrnitosti min. 50
Porovnání zrnitosti max. 50
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554059 50
EAN / GTIN 068060671899
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Brusné kotouče z netkané textilie s agresivním brusným zrnem Cubitron (CE) v kombinaci s odolnou tkaninou.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Umožňuje úběrdokončování bez otřepů použitím jediného nástroje. Vysoká stabilita hran a dlouhá životnost.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod č. 573511a další.