{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Cubitron™ csiszolószemcse | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
| Szemcseméret | 50 | |
| Finomsági fokozat | extra durva | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Tárcsa ⌀ | 76,2 mm | |
| Gyártó jelölése | HD-DR | |
| Kivitel | x-Extra Coarse | |
| Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Csiszoló vlies |
| Cikkszám | 554059 50 | |
| EAN / GTIN | 068060671899 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |