{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonė | Cubitron™ II šlifavimo grūdeliai | |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Grūdėtumo palyginimas | 50 | |
| Smulkumo laipsnis | ypač rupus | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Disko⌀ | 76,2 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | HD-DR | |
| Modelis | x-Extra Coarse | |
| maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |
| Produkto numeris | 554059 50 | |
| EAN / GTIN | 068060671899 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |