Disk od runa HD-DR, ⌀ 76,2 mm, Granulacija: 50

Artikl br.: 554059 50
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,54 € / 1 Piece
  • od 25 Piece
    3,78 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cubitron™ brusno zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Usporedba granulacije 50
Stupanj finoće ekstra grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 76,2 mm
oznaka proizvođača HD-DR
Izvedba x-Extra Coarse
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusno runo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 554059 50
EAN / GTIN 068060671899
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
Brusni diskovi s agresivnim brusnim zrnom Cubitorn (CER) kombiniranim s otpornom tkaninom.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
Omogućava otklanjanje i završnu obradu bez srha sa samo jednim alatom. Visoka čvrstoća bridova i dugačak vijek trajanja.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573511 nadalje.