• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango pequeña GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: M0311

Número de artículo: 546906 M0311
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
320 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Uni
Denominación del fabricante Kleinfrässtift GARANT Master Uni
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 3 mm
Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de cabeza L3 11 mm
Forma de la fresa con mango Fresa con mango cónica puntiaguda
Grado de finura de dentado medio/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 40 mm
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 546906 M0311
EAN / GTIN 4069515035972
Número del fabricante 546906 M0311
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con mango pequeño MD con ⌀ de mango de 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.