• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeschaft, LGF 10mm

Artikel-Nr.: 02ADB680
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Z
Herstellerbezeichnung Gewindebuchsensatz, für 10 mm; Gewindeschaft, LGF 10mm
Produktart Zwingen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02ADB680
EAN / GTIN 4946368373324
Herstellernummer 02ADB680
L-Nummer L40010 3105
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebuchsensatz, für 10 mm
Serie Z
für 10 mm Linear-Gage LGF-Modell

Merkmal:

Inch-Metric: Metric

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb