• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bi-Direktionaler Signaltaster, für Serie 192, Metrisch

Artikel-Nr.: 192-007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl Teile 4 St.
Serie Z
Herstellerbezeichnung Elektronischer Taster zu 445222
Material Spitze Hartmetall
Typ Taster Taster mit Kugel
Produktart Messtaster
Material Hartmetall; Stahl
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192-007
EAN / GTIN 4946368048895
Herstellernummer 192-007
L-Nummer L40010 16669
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bi-Direktionaler Signaltaster
Serie Z
Dies ist ein bidirektionaler Berührungssignaltaster (metrisch). Es kann mit einem digitalen Höhenmessgerät der Serie 192 mit Signalsondenanschluss zur Messung von Höhe und Innen-/Außenbreite verwendet werden.

Merkmal:

  • Beschreibung: Set mit Halter und Klemmvorrichtung mit Schwalbenschwanz-Nut
  • Größe / Abmessung: 0,174 X 0,095 X 0,035 M