Digitales Rückprall-Härteprüfgerät, Typ: 1

Artikel-Nr.: 495024 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
Mindestgewicht Prüfobjekt 2,5 kg
Länge 154 mm
Breite 84 mm
Höhe 23 mm
Gewicht 430 g
Verpackung stabile Box
Produktart Härteprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495024 1
EAN / GTIN 2050002078604
Hersteller/verantwortliche Person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Auswertung nach DIN 50156 und ASTM A956 in Rockwell HRC und HRB, Vickers HV, Brinell HB und Zugfestigkeit Stahl. Das Gerät kann in beliebiger Orientierung eingesetzt werden (waagrecht, steigend, fallend...). Interner Speicher für >1.000.000 Messwerte, USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf USB-Stick.
Sprache Benutzeroberlfäche: Deutsch, Englisch.

Genauigkeit:

±4 HL (0,5 % bei 800 HL).

Lieferumfang:

Inklusive Schlaggerät Typ D, Härtevergleichsblock, Datenkabel USB, Reinigungsbürste, Transportkoffer, Ladegerät und Herstellerzertifikat.

Sonderzubehör:

Auflageringe für gekrümmte Flächen, Testblöcke mit DAkkS-Zertifikat und Schlaggeräte Typ DC, DL, D+15, C und G auf Anfrage.

Ersatzteil:

Verbindungskabel zu Schlaggerät 495023.