{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | MX FUEL | |
| Herstellerbezeichnung | Milwaukee Mineral Threading Oil; Mineral Threading Oil | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt | 5 000 ml | |
| Produktart | Gewindeöl | |
| Inhalt Einheit | Milliliter | |
| Ausführung | Kanister | |
| Form | flüssig | |
| Eigenschaften | rostschützend |
| Artikelnummer | 4932493462 | |
| EAN / GTIN | 4058546483333 | |
| Herstellernummer | 4932493462 | |
| L-Nummer | L01870 118383 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |