{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Milwaukee | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Produktart | Messer | |
| Eigenschaften | mit Klingenschutz | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Länge gesamt | 41 mm | |
| Breite gesamt | 41 mm |
| Artikelnummer | 49160158 | |
| EAN / GTIN | 045242821891 | |
| Herstellernummer | 49160158 | |
| L-Nummer | L01870 118063 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |