Infrarot-Temperaturmessgerät, Typ: T1

Artikel-Nr.: 474012 T1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 246,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Messbereich -30 °C - 400 °C
Auflösung Infrarot 0,1 °C
Fehlergrenze (-30 bis 0 °C) ±2 oder ±2 % vom Messwert °C
Fehlergrenze (0,1 bis 400 °C) ±1,5 oder ±1,5 % vom Messwert °C
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Emissionsgrad einstellbar 0,1 - 1
Optik 10 : 1
Länge 75 mm
Breite 38 mm
Höhe 190 mm
Gewicht 200 g
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Herstellernummer 0560 8311
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, berührungslose Messung auch über Distanzen.
  • Anzeige: Min- / Max-Werte
  • Grenzwertüberwachung mit optischem und akustischem Alarm.
  • Klein und handlich mit beleuchtetem Display.
  • Schnelle Messung: 2 Messungen/s.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll und 1× Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Sonderzubehör:

Schutztasche Nr. 474029.