Präzisions-Handtachometer, Typ: CL

Artikel-Nr.: 471300 CL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 115,00 € /Stk.
  • 101,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze 0,006 (±0,5 Digit) %
Impulse pro Umdrehung (Kontaktmessung) 8 (mit Adapter)
Messabstand (bei optischer Messung) 150 − 1500 , maximal 4000 mm
Messzeit 1 s
Messrad Umfang 6 Zoll
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Messtechnik digital
Produktart Handtacho

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 471300 CL
EAN / GTIN 4260244680239
Hersteller/verantwortliche Person PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Handtachometer in robustem Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Großes Digital-Display, einfache Bedienung. Längen- und Geschwindigkeitsmessung in wählbaren internationalen Maßeinheiten.
Laser-Handtachometer für berührungslose Messungen bis zu 4 m Abstand. Mittels Multiimpuls-Adapter (inklusive) auch für Kontaktmessungen verwendbar.

Verwendung:

Drehzahlmessung: 0,1 − 99999 min−1 (mechanisch bis 25000 min−1).
Geschwindigkeit: 0,1− 3810 m/min
Längenmessung: 0,0− 99999 m
Zählen: 0− 99999

Lieferumfang:

Inklusive 2 Messspitzen, Messrad 6 Zoll, Hohltrichter, Verlängerungswelle, Bedienungsanleitung, Schutzetui, 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.
Zusätzlich mit Einschraubadapter und Reflexmarken.

Sonderzubehör:

Reflexmarken Nr. 471315.