Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO, Typ: L2

Artikel-Nr.: 468481 L2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze 0,2 mm/m
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Laserklasse 2
Farbe des Lasers rot
Reichweite 25 m
Reichweite mit Empfänger 80 m
Nivellierbereich ±4 Grad
Stativgewinde 1/4 UNC Zoll
Breite 60 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 530 g
Verpackung Transportkoffer
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt.
Pulsfunktion mit Energiesparmodus. Sehr lange Nutzungsdauer von bis zu 44 h durch Li-Ion-Akku. Der magnetische Adapter kann an jeder Wand mit Stahlelementen befestigt werden. Durch Magnet frei schwenkbar und einfach ablösbar. Arretierung für schräge Projektionen und als Transportschutz.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Adapter, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Batteriehalter, Zieltafel und Koffer.