{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Durchgriff | ja | |
| Anzeigeart | digital | |
| Länge | 1 200 mm | |
| Verpackung | Schraubrohr | |
| mit Magnet | nein | |
| Anzahl Libellen horizontal | 1 | |
| Anzahl Libellen vertikal | 1 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Ausführung Messfläche | prismatisch | |
| Material Gehäuse | Leichtmetall-Legierung | |
| Farbe | blau; silber | |
| Fehlergrenze Normallage | 0,5 mm/m | |
| Fehlergrenze Elektronikmodul | 0,05 (0° Grad; 90°) Grad; 0,1 (1° - 89°) Grad | |
| Anzeigemodus | °, %, mm/m, in/ft − dezimal und als Bruch | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Wasserwaage | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 467520 1200 | |
| EAN / GTIN | 4007368121749 | |
| Herstellernummer | 467520 1200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |