• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 1800mm

Artikel-Nr.: 467520 1800
Rabatt
335,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 52,40 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
IP Schutzart IP67
Durchgriff ja
Messtechnik digital
Länge 1 800 mm
Verpackung Schraubrohr
mit Magnet nein
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Energieversorgung Akkubetrieben
Ausführung Messfläche prismatisch
Material Gehäuse Leichtmetall-Legierung
Farbe blau; silber
Fehlergrenze Normallage 0,5 mm/m
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0° Grad; 90°) Grad; 0,1 (1° - 89°) Grad
Anzeigemodus °, %, mm/m, in/ft − dezimal und als Bruch
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Wasserwaage
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467520 1800
EAN / GTIN 4007368121756
Herstellernummer 467520 1800
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Misst den Winkel elektronisch und zeigt ihn digital an. Der Messcomputer kann in Sekundenschnelle sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage kalibriert werden. Ist ab der Größe 600 bis Größe 2000 durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar.

Vorteil:

  • Lithium-Ionen-Akku über USB-C aufladbar.
  • Automatische Bildschirmdrehung.
  • Stabiles eloxiertes Aluprofil.
  • Prismatische Messfläche.
  • akustische Zielführung.
  • Staub- und wassergeschützt.
  • integrierte digitale Dosenlibelle.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Akku. Im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr.

Sonderzubehör:

  • USB‑Ladegerät Nr. 081601 Gr. HC105.
  • USB‑Ladekabel Nr. 081603 Gr. USB‑C.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Elektronische Neigungswasserwage zum Messen und Anzeigen von Neigungen in Grad (), mm/m, und inch/feet (IN/FT).
  • Für Montagearbeiten, Zimmereiarbeiten, Trockenbauarbeiten, Metall- und Gerüstbau.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.