Biegsamer Stahlmaßstab, oberflächenschonend, Länge: 500mm

Artikel-Nr.: 461640 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 72,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb; schwarz
Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 500 mm
Material Stahl
Länge gesamt 500 mm
Breite gesamt 13 mm
Höhe gesamt 0,3 mm
biegsam/ flexibel ja
Typ Lineal Stahlmaßstab
Inhalt Einzelteil
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461640 500
EAN / GTIN 4007368044000
Herstellernummer 3577050
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Flexible Federstahlmaßstäbe mit Polyamidschutzbezug. Hervorragende Ableseeigenschaften und hoher Verschleißschutz. Besonders geeignet, um an empfindlichen Oberflächen wie z.B. lackierten Oberflächen zu messen. Ober- und Unterkante 1/1 mm-Teilung.