Streichmaß mit flachem Schieber, Anreißlänge: 300mm

Artikel-Nr.: 446152 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 32,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche gehärtet
Anreißlänge 300 mm
Breite Anreißkante 40 mm
mit Skala ja
Ablesung / Teilung 0,05 mm
Produktart Streichmaß
Material Aluminium
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 446152 300
EAN / GTIN 4067263117841
Herstellernummer 446152 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus gehärtetem Aluminium. Sehr harte, kratzfeste Oberfläche. Gut ablesbare Skalierung.
Mattierte Oberfläche mit sauber gravierter Skalierung.