Gramil con corredera plana, Longitud de trazado: 300mm

Número de artículo: 446152 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 37,67 € /piezas
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de trazado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie material endurecido
Longitud de trazado 300 mm
Anchura de los cantos de trazado 40 mm
Con escala sí
Lectura / división 0,05 mm
Tipo de producto Gramil
Material aluminio
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 446152 300
EAN / GTIN 4067263117841
Número del fabricante 446152 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De aluminio templado. Superficie muy dura, resistente a los arañazos. Escala perfectamente legible.
Superficie mate con escala grabada con precisión.