Trusquin universel avec coulisseau plat, Longueur de traçage: 300mm

Réf.: 446152 300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 32,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de traçage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface trempage
Longueur de traçage 300 mm
Largeur arête de traçage 40 mm
Avec vernier oui
Lecture / Graduation 0,05 mm
Type de produit trusquins universels
Matériau aluminium
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 446152 300
EAN / GTIN 4067263117841
Réf. fabricant 446152 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En aluminium trempé. Surface très dure, résistante aux rayures. Graduation claire et bien lisible.
Surface dépolie avec graduations proprement gravées.