• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Calibro di tracciatura con corsoio piatto, Lunghezza tracciatura: 300mm

Codice art.: 446152 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 32,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tracciatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie es. temprata
Lunghezza tracciatura 300 mm
Larghezza bordo di tracciatura 40 mm
Con scala
Lettura / divisione 0,05 mm
Tipo di prodotto Truschino universale
Materiale alluminio
Tarabile si
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 446152 300
EAN / GTIN 4067263117841
Codice del produttore 446152 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In alluminio temprato. Superficie molto dura e resistente ai graffi. Graduazione di facile lettura.
Superficie opaca con graduazione incisa di facile lettura.