Rýsovací přístroj s plochou posuvnou čelistí, Délka orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 446152 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 805,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch kalené
Délka orýsování 300 mm
Šířka rýsovací hrany 40 mm
Se stupnicí ano
Odečet/dělení 0,05 mm
Druh produktu Ložisko vzpěry
Materiál hliník
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 446152 300
EAN / GTIN 4067263117841
Číslo výrobce 446152 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z tvrzeného hliníku. Velmi tvrdý povrch odolný proti poškrábání. Dobře čitelná stupnice.
Matovaný povrch s čistě gravírovaným měřítkem.