{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | gehärtet | |
| Anreißlänge | 250 mm | |
| Breite Anreißkante | 40 mm | |
| mit Skala | ja | |
| Ablesung / Teilung | 0,05 mm | |
| Produktart | Streichmaß | |
| Material | Aluminium | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 446152 250 | |
| EAN / GTIN | 4067263117834 | |
| Herstellernummer | 446152 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |