Şablon de trasaj cu cursor plat, Lungimea de trasare: 300mm

Cod articol.: 446152 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 32,20 € /buc.
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă călit
Lungimea de trasare 300 mm
Lăţime muchie de trasare 40 mm
Cu scală da
Citire/diviziune 0,05 mm
Tip produs Şablon de trasaj
Material aluminiu
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 446152 300
EAN / GTIN 4067263117841
Număr producător 446152 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din aluminiu călit. Suprafață foarte dură, rezistentă la zgârieturi. Gradaţie uşor lizibilă.
Suprafaţă mătuită cu gradaţie clar marcată.