Magnetfuß, Typ: 1

Artikel-Nr.: 440620 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 706 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schaltmagnet
Haftkraft 1.000 N
Anschlussgewinde M8
Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
Länge 75 mm
Breite 56 mm
Höhe 58 mm
Produktart Magnetfuß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Herstellernummer 440620 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Magnetfuß mit prismatischer Sohle und Rückwand. Kräftiger Magnet mit ergonomischem Drehschalter. Griffsympathische Kunststoffkapselung des Magnetfußes mit erhöhtem Schlagschutz und thermischer Isolation.