• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 6-kant Steckschlüssel (Zoll) 21/32″

Artikel-Nr.: 4400A 21/32
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4400A 21/32
Kopieren
EAN / GTIN 4991644075614
Kopieren
Herstellernummer 4400A 21/32
Kopieren
L-Nummer L60050 8574
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 37 mm
  • Dimension D2: 23 mm
  • D1: 24 mm
  • Länge: 12,5 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 21/32″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän