1/2″ natični ključ (inch) 21/32″

Št. art.: 4400A 21/32
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4400A 21/32
EAN/GTIN 4991644075614
Številka proizvajalca 4400A 21/32
L-število L60050 8574
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 37 mm
  • Dimenzija D2: 23 mm
  • D1: 24 mm
  • Dolžina: 12,5 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 21/32″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden