Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digital-Analoge Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm

Artikel-Nr.: 434621 25

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 220 V
Anzeige analog; digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Messkraft max. 1,8 N
Fehlergrenze 0,003 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Skalenteilungswert, analog 0,01 mm
Skalenteilungswert, digital 0,001 mm
Drehbares Zifferblatt nein
Anzeige beleuchtet nein
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung, analog Millimeter
Einheit Ablesung, digital Millimeter
Ablesung 0,01 mm; 0,001 mm
Schnittstelle Digimatic; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Herstellernummer 543-551D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Großflächige Digital- und zusätzlich Analoganzeige. Einmalige Einstellung der Nullposition, die fest eingegeben ist. Verfahrgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis. Durch Netzbetrieb für Dauermessungen geeignet. Stabiles Gehäuse; präzise gelagerte Taststange.

Ausführung - Bild:

Datenausgang
Nullen
an beliebiger Position oder Absolutmaßstab.
Preset
Umschaltung 0,01 / 0,001 mm.
Anschluss
für Steckernetzteil.
Zählrichtungsumkehr
Anzeige wechselt
von grün auf rot bei Toleranzüberschreitung.
Ein / Aus
Mehrfachumschaltung
Haltewert Max oder Min und Differenz.
Messbereichswahl
Nullpunkt, Analoganzeige.

Funktion:

  • Farbwechsel bei Toleranzüberschreitung.
  • Kleinstwert
  • Größtwertspeicher (Suche nach Umkehrpunkt entfällt).
  • Nullpunktanzeige z.B. für Toleranzmessungen.
  • Messrichtungsumschaltung

Lieferumfang:

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497660, Netzteil 220 V / 9 V / 500 mA.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498430, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.