{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart |
IP42
|
|
| Material Gehäuse |
Metall
|
|
| Anzeige |
digital
|
|
| Messbereich min. |
0 mm
|
|
| Verpackung |
Karton
|
|
| Messbereich max. |
25 mm
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Prüfprotokoll |
ja
|
|
| Energieversorgung |
Batteriebetrieben
|
|
| Einheit Ablesung, digital |
Millimeter
|
|
| Ablesung |
0 mm
|
|
| Schnittstelle |
Digimatic; USB-Schnittstelle
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
IP Schutzart
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Messuhr
|
| Artikelnummer | 4337721KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066413 | |
| Herstellernummer | 4337721KAL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |