• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 R Digitale Messuhr 25 mm (1“) 0,0005 mm m.DK

Artikel-Nr.: 4337701DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Herstellerbezeichnung 1086 R
Verpackung Karton
Material Gehäuse Kunststoff; Metall
Anzeige digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Skalenteilungswert, digital 0,001 mm
Anzeige beleuchtet ja
Einheit Ablesung, digital Millimeter; Zoll
Ablesung 25 mm
Ablesung 1 Zoll
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4337701DKS
EAN / GTIN 4059192066352
Herstellernummer 4337701DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 R
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 25mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch:
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage