{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Messuhr | 38,1 mm | |
| Herstellerbezeichnung | 801 SGI | |
| Länge gesamt | 99 mm | |
| Verpackung | Etui | |
| Breite gesamt | 75 mm | |
| Höhe gesamt | 40,5 mm | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | -0,381 mm | |
| Messbereich max. | 0,381 mm | |
| Messkraft min. | 0,15 N | |
| Messkraft max. | 0,15 N | |
| Wiederholbarkeit | 2,54 µm | |
| Durchmesser Messkugel | 2 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Abweichungsspanne | 10,16 µm | |
| Gesamtabweichungsspanne fges | 12,7 µm | |
| Messwertumkehrspanne | 3,048 µm | |
| Skalenteilungswert | 0,013 mm | |
| Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,762 mm | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Ablesung | 0,001 Zoll | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Fühlhebel |
| Artikelnummer | 4307970 | |
| EAN / GTIN | 4059192013639 | |
| Herstellernummer | 4307970 | |
| L-Nummer | L40080 3104 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |