Kunststoffbox, Typ: MS150

Artikel-Nr.: 412472 MS150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 275 mm
Außenmaß Breite 125 mm
Außenmaß Höhe 36 mm
Länge in G 11
Breite in G 5
Innenmaß Länge 267 mm
Innenmaß Breite 102 mm
Innenmaß Höhe 27 mm
Produktart Box

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Herstellernummer 412472 MS150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Schaumeinlage mit Aussparung für Messschieber, Tiefenmessbrücke und Ersatzbatterie. Außenabmessung abgestimmt auf GridLine Produkte. Stirnseitige Verriegelung mit Einhandbedienung (außer Nr. 412474 Gr. MS150).

Passend für:

Nonius-, Uhr- und digitale Messschieber.

Passend für:

Messbereich: 150 mm