Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Parallelunterlagen-Satz mit Spannbügel, Typ: 125

Artikel-Nr.: 366730 125

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Anzahl Leisten 10 Paar
Länge L 125 mm
Breite B 3 mm
Höhe H 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Höhen-Toleranz ± 0,01 mm
Parallelität 0,01 mm
Härte (HRC) 57
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
passend für T-Nuten-Nennmaß 39 mm
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476
Herstellernummer 366730 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Genauigkeit: Planparallelität Höhentoleranz ±0,01 mm; Härte: 57 HRC. Spannbügel in die Unterlagen einsetzen und am Schraubstock einklicken.

Vorteil:

Unterlagen bleiben während der Bearbeitung und beim Öffnen des Maschinenschraubstockes in der eingestellten Position.

Passend für:

Alle GARANT, Allmatic NC Schraubstöcke mit Stegbreite (A-Maß) 39 mm ± 0,1 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffständer, 10 Paar Leisten, 4 Klemmbügel.

Sonderzubehör:

Ersatzspannbügel Nr. 366731 in der Ersatzteilliste.

Hinweis:

Prüfen Sie das A-Maß am Schraubstock!