Adapterbacke mobil, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361600 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 126 mm
Backenhöhe h 58 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 80 mm
Länge l1 32 mm
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361600 125
EAN / GTIN 4250364400879
Herstellernummer 6921284011231
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich.

Verwendung:

  • Zur Aufnahme vorhandener oder selbstgefertigter Backen.
  • Zur Aufnahme aller HD-Backen Nr. 362390 bis 362600.

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.