Stufenbacke fix, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361440 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 124,4 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 87 mm
Länge l1 42 mm
für Typ 125
passend zu Farbcode Duo Plus; HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361440 125
EAN / GTIN 4250364400978
Herstellernummer 6921484006731
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Gr. 90, 125 und 160 mit Click-Schnellwechselsystem, bei Nr. 361440 nur in den Gr. 90 und 125.
Gr. 90, 125 mit Click-Schnellwechselsystem.

Verwendung:

Aufnahme von Stufenleisten auf hoher Seite oder Stufenseite (Nr. 361950; 361960; 361970).

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

Allmatic NC-DUO Nr. 360600 und Allmatic NC (bisherige Ausführung Nr. 360000, bis Jahr 1998).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.