• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 90

Artikel-Nr.: 360405 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NC8
Typ 90
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 28 kN
Gewicht 15 kg
Gesamtlänge L 339 mm
Grundkörperlänge a 283 mm
Stegbreite B1 −0,05 90 mm
Spannbereich b 0 mm - 126 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 80 mm
Spannbereich d 91 mm - 217 mm
Backenhöhe h 34 mm
Längsnut l H7 20 mm
m 112 mm
Quernut n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Farbcode für passendes Zubehör NC8
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag 3
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Herstellernummer 6921908000055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist werkzeuglos vorwählbar: in 11 Stufen: Backenbreite 90 mm, in 4 Stufen: Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
Merkmal:
Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.
Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

  • Spannbolzen Nr. 360025 - 25 M10.

Hinweis:

  • Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).
  • Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.
  • Keine stirnseitigen Bohrungen für Verlängerungen enthalten!