Gripp-Aufsatzbacken-Paar, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 360141 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Spannbereich B - A 87 mm - 107 mm
Auflagehöhe C 58 mm
für Typ 80
passend zu Farbcode ZC 80; PCV 100
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360141 80
EAN / GTIN 4045197642653
Herstellernummer 360141 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einspannhöhe = 4 mm.

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130360134.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Hinweis:

Die Backen können problemlos auf älteren Revisionen von 360130, 360133 und 360134 verwendet werden. Ältere Revisionen weisen Gewindebohrungen anstatt Kugeldruckstücke zur Aufnahme der Backen auf.